Hoekcontactkogellager SKF 3200 A-2ZTN9/MT33, Buitendiameter: 30 mm | Binnendiameter: 10 mm | Breedte: 14 mm
Hoekcontactkogellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:3200 A-2ZTN9/MT33
Rubix:03048466
Fabrikant:47716
EAN:7316570212396

Productdetails : SKF 3200 A/2Z/TN9/MT33 HOEKCONTACTLAGER TWEERIJIG
Hoekcontactkogellagers hebben binnen- en buitenring loopbanen die ten opzichte van elkaar verplaatst zijn in de richting van de lageras. Dit betekent dat deze lagers ontworpen zijn om gecombineerde belastingen op te nemen, d.w.z. gelijktijdig optredende radiale en axiale belastingen. De axiale draagcapaciteit van hoekcontactkogellagers neemt toe naarmate de contacthoek toeneemt. De contacthoek wordt gedefinieerd als de hoek tussen de lijn die de contactpunten van de kogel en de loopbanen in het radiale vlak verbindt, waarlangs de gecombineerde belasting van de ene loopbaan naar de andere wordt overgedragen, en een lijn loodrecht op de lageras.
Tweerijige hoekcontactkogellagers met afdichting aan beide zijden komen overeen met een paar eenrijige hoekcontactkogellagers in een O-opstelling, terwijl er minder axiale ruimte nodig is. Afhankelijk van de uitvoering van de afdichting kunnen ze hoge toerentallen aan en zijn geschikter dan groefkogellagers voor het ondersteunen van grote axiale krachten in beide richtingen.
Sterke punten
- Hoge snelheid
- Geschikt voor relatief hoge radiale belastingen, hoge axiale belastingen in beide richtingen en kantelmomenten
- Geschikt waar een stijve lagering vereist is
- Vereisen minder axiale ruimte dan gelijkwaardige paar eenrijige hoekcontactkogellagers
- Geschikt voor relatief hoge radiale belastingen, hoge axiale belastingen in beide richtingen en kantelmomenten
- Geschikt waar een stijve lagering vereist is
- Vereisen minder axiale ruimte dan gelijkwaardige paar eenrijige hoekcontactkogellagers
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 14x30x30 mm |
| Logistiek gewicht | 49,5 g |
| Binnendiameter | 10 mm |
| Buitendiameter | 30 mm |
| Breedte | 14 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Afdichting | twee metalen schilden |
| Serie | 32a |
| Koker | polyamide |
| Referentietoerental | 26000 rpm |
| Grenstoerental | 24000 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 4300 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 7610 N |
| Land van oorsprong | US |
| Aangepaste tariefcode | 84821010 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 39,71 excl. BTW
/ stuk
€ 48,05 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden