FAG UKP 206 J7 KOGELLAGERBLOK STAAND

Steunlagerblokunit

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
FAG:UKP206-J7
Rubix:03128061
Fabrikant:0812151000000
EAN:4047643251211
FAG UKP 206 J7 KOGELLAGERBLOK STAAND
Technische samenvatting
Binnendiameter25 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten121 mm
Ashoogte42,9 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FAG UKP 206 J7 KOGELLAGERBLOK STAAND


Plummer blok behuizingen UKP, gietijzeren behuizing, met lange basis, radiale insert lager met adaptermouw, RSR afdichtingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1350 g
Binnendiameter25 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten121 mm
Ashoogte42,9 mm
Materiaalgietijzer
Totale breedte lager19 mm
Buitendiameter83 mm
Klemmen38 mm
Diameter bevestigingsgaten45 mm
Bouwvormplummerblok (lange voet), montage met twee bouten
Hoogte83 mm
Lengte165 mm
Afdichtingrsr (double‑sided lip seal)
Smeringvoorgevet; kan opnieuw worden gesmeerd (smeernippel, aansluitdraad m6)
Serieukp
Gewicht1,36 kg
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r11300 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr20700 N
Breedte48 mm
Aangepaste tariefcode84832000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
122,07 excl. BTW
/ stuk
147,70 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen