INA TASE 30 XL/N KOGELLAGERBLOK STAAND

Steunlagerblokunit

Zie technische informatie
Referenties
INA:TASE30-XL-N
Rubix:03120752
Fabrikant:0945843970000
EAN:4054372499234
INA TASE 30 XL/N KOGELLAGERBLOK STAAND
Technische samenvatting
Binnendiameter30 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten117,5 mm
Ashoogte42,9 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA TASE 30 XL/N KOGELLAGERBLOK STAAND


Plummer blokhuis eenheden TASE, gietijzeren behuizing, radiale inzet kogellager met excentrische vergrendelingskraag, T-afdichtingen

Sterke punten

PASE wordt geleverd met lager GRAE-NPPB, PASEY met GAY-NPPB, RASE met GE-KRRB, RASEY met GYE-KRRB en TASE met GE-KTTB.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter30 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten117,5 mm
Ashoogte42,9 mm
Materiaalgietijzer
Totale breedte lager40 mm
Buitendiameter44 mm
Hoogte82 mm
Lengte158 mm
Serietase..-xl-n
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r11300 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr20700 N
Breedte25 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
82,68 excl. BTW
/ stuk
100,04 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden