Referenties
Timken:UKP213
Rubix:A0378713
EAN:0013992167774


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 60 mm |
|---|---|
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 203 mm |
| Ashoogte | 76,2 mm |
Documenten
Productdetails : TIMKEN UKP 213 KOGELLAGERBLOK
Sterke punten
•UKP-lagerblokken worden aanbevolen voor industriële toepassingen waarbij normale belastingen voorkomen
Compacte, eendelige behuizing met tweeboutmontage die in elke positie kan worden geïnstalleerd en het vervangen van het lager vergemakkelijkt
Deze units gebruiken kogellagers met brede binnenring en zelfuitlijnende, bolvormige buitendiameters die uitlijningsfouten van de as compenseren
De Timken UKP-serie behuizingen zijn uitgerust met de Timken lagerinzet met taps toelopende boring (UK) voor gebruik met adapterhuls
Het lager is vooraf gesmeerd en klaar voor onmiddellijke montage. Vetnippel meegeleverd voor nasmering
Vetnippel meegeleverd voor nasmering
Het ontwerp met gelijmde afdichting is zeer geschikt voor toepassingen in natte of vuile omgevingen
Boutgatafstand en basis-tot-ashoogtematen zijn uitwisselbaar met concurrerende units
Behuizing ontworpen voor eenvoudige vervanging van het lager
Compacte, eendelige behuizing met tweeboutmontage die in elke positie kan worden geïnstalleerd en het vervangen van het lager vergemakkelijkt
Deze units gebruiken kogellagers met brede binnenring en zelfuitlijnende, bolvormige buitendiameters die uitlijningsfouten van de as compenseren
De Timken UKP-serie behuizingen zijn uitgerust met de Timken lagerinzet met taps toelopende boring (UK) voor gebruik met adapterhuls
Het lager is vooraf gesmeerd en klaar voor onmiddellijke montage. Vetnippel meegeleverd voor nasmering
Vetnippel meegeleverd voor nasmering
Het ontwerp met gelijmde afdichting is zeer geschikt voor toepassingen in natte of vuile omgevingen
Boutgatafstand en basis-tot-ashoogtematen zijn uitwisselbaar met concurrerende units
Behuizing ontworpen voor eenvoudige vervanging van het lager
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 60 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 203 mm |
| Ashoogte | 76,2 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Totale breedte lager | 65 mm |
| Buitendiameter | 120 mm |
| Klemmen | 27 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 25 mm |
| Bouwvorm | kussendraagblok met twee bouten |
| Hoogte | 150 mm |
| Lengte | 265 mm |
| Afdichting | bonded nitrile rubber high-performance seal + external steel flinger |
| Smering | vooraf gesmeerd met vet op lithiumbasis; vetnippel meegeleverd voor hervetting; het smeerafvoersysteem omvat een precisiebewerkte smeergoot en gaten in de buitenring. |
| Serie | ukp |
| Gewicht | 5,6 kg |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 40100 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 57200 N |
| Breedte | 70 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 200,41 excl. BTW
/ stuk
€ 242,50 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden