SKF SY 30 WF KOGELLAGERBLOK STAAND

SY Staande Kogellagereenheid

Zie technische informatie
Referenties
SKF:SY 30 WF
Rubix:03078211
Fabrikant:51202
EAN:7316571165189
SKF SY 30 WF KOGELLAGERBLOK STAAND
Technische samenvatting
Binnendiameter30 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten127 mm
Ashoogte42,9 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF SY 30 WF KOGELLAGERBLOK STAAND


Staande kogellagerunits bestaan uit een insteeklager dat gemonteerd is in een gietijzeren lagerhuis dat met bouten aan een steunvlak bevestigd kan worden. Deze variant is bedoeld voor gebruik in toepassingen met constante draairichting. Het heeft een binnenring die aan beide zijden verlengd is en wordt op de as vastgezet door excenterring die ook voor een eenvoudige montage zorgt.

Sterke punten

- Kan zware belastingen in verschillende richtingen opnemen
- Hoge mate van stijfheid
- Smal ontwerp

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)50,1x152x60 mm
Logistiek gewicht1135 g
Binnendiameter30 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten127 mm
Ashoogte42,9 mm
Materiaalgietijzer (behuizing);staal (lager)
Totale breedte lager48,4 mm
Buitendiameter39,7 mm
Hoogte82 mm
Lengte152 mm
Seriesy
Gewicht1,13 kg
Aantal gaten2
Breedte40 mm
Land van oorsprongIT
Aangepaste tariefcode84832000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
60,73 excl. BTW
/ stuk
73,48 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden