PTN SSUCP 210 KOGELLAGERBLOK STAAND RVS

Kussenblok

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
PTN:SSUCP210
Rubix:A0407431
Fabrikant:893645
EAN:3660338461026
PTN SSUCP 210 KOGELLAGERBLOK STAAND RVS
Technische samenvatting
Binnendiameter50 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten159 mm
Ashoogte57,2 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : PTN SSUCP 210 KOGELLAGERBLOK STAAND RVS


Roestvrijstalen kussenblok. Behuizinginzetstukken bestaan uit kogellagers en kunnen verkrijgbaar zijn in verschillende materialen. Het insteeklager is een eenrijig groefkogellager met een convex gebogen buitendiameter. De externe smeernippel wordt gebruikt om het kogellager te smeren.
Kogellagerblokken - Roestvast Staal

Sterke punten

  • Hoge kostenefficiëntie
  • Grote veelzijdigheid
  • Het geplaatste kogellager kan een matige initiële uitlijnfout opvangen, maar kan normaal gesproken geen axiale verplaatsing toestaan.
  • Klaar voor montage-eenheden
  • Gesmeerd en afgedicht lager

Toepassingen


Landbouw
Bouwmachines
Voeding en dranken
Transportbanden
Verpakking
Aandrijftechniek
Materiaalverwerking
Algemene technische toepassingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter50 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten159 mm
Ashoogte57,2 mm
Materiaalroestvast staal
Totale breedte lager51,6 mm
Buitendiameter90 mm
Diameter bevestigingsgaten19 mm
Bouwvorm2-bout montagevoet, vergrendeling met stellschroef
Hoogte112 mm
Lengte208 mm
Afdichtingtwo rubber seals (rsr) on both sides
Smeringvet (vooraf gesmeerd). nagesmeerbare varianten beschikbaar (vetnippel/d1).
Seriessucp200
Gewicht2,9 kg
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r23200 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr37500 N
Breedte60 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
148,25 excl. BTW
/ stuk
179,38 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden