SKF SYJ 50 TF KOGELLAGERBLOK STAAND

Kogellagerunits

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SKF:SYJ 50 TF
Rubix:03070942
Fabrikant:74536
EAN:7316570925890
SKF SYJ 50 TF KOGELLAGERBLOK STAAND
Technische samenvatting
Binnendiameter50 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten157,5 mm
Ashoogte57,2 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SKF SYJ 50 TF KOGELLAGERBLOK STAAND


Staande kogellagerunits bestaan uit een insteeklager dat gemonteerd is in een gietijzeren lagerhuis dat met bouten aan een steunvlak bevestigd kan worden. Deze variant is geschikt voor toepassingen met zowel constante als wisselende draairichting. Het heeft een binnenring die aan beide zijden verlengd is en wordt op de as vastgezet door een stelschroef op de binnenring aan te draaien. Dit zorgt voor een eenvoudige montage.

Sterke punten

- Sterk
- Klaar om te monteren
- Ontworpen voor een constante en afwisselende rotatie
- Gesmeerd en afgedicht lager
- Snelle vergrendeling op de as
- Kostenefficiënt

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)50x206x100 mm
Logistiek gewicht2756,7 g
Binnendiameter50 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten157,5 mm
Ashoogte57,2 mm
Materiaallagerstaal
Totale breedte lager51,6 mm
Buitendiameter62,51 mm
Diameter bevestigingsgaten26,5 mm
Hoogte114 mm
Lengte206 mm
Seriesyj
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r23200 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr35100 N
Breedte58 mm
Land van oorsprongIT
Aangepaste tariefcode84832000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
80,98 excl. BTW
/ stuk
97,99 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen