Referenties
SKF:SY 30 LF
Rubix:03475934
Fabrikant:428334
EAN:7316574718795


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 30 mm |
|---|---|
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 117,5 mm |
| Ashoogte | 42,9 mm |
Productdetails : SKF SY 30 LF KOGELLAGERBLOK STAAND
Staande kogellagerunits bestaan uit een insteeklager dat gemonteerd is in een gietijzeren lagerhuis dat met bouten aan een steunvlak bevestigd kan worden. De binnenring is aan beide zijden verlengd en zit op de as vast met een SKF ConCentra bevestiging, waarmee een echte concentrische strakke passing ontstaat die de juiste interne speling geeft, en die zorgt voor een eenvoudige montage.
Sterke punten
- Kan zware belastingen in verschillende richtingen opnemen
- Hoge mate van stijfheid
- Smal ontwerp
- Hoge mate van stijfheid
- Smal ontwerp
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 53,1x152x30 mm |
| Logistiek gewicht | 1082 g |
| Binnendiameter | 30 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 117,5 mm |
| Ashoogte | 42,9 mm |
| Materiaal | staal |
| Totale breedte lager | 37 mm |
| Buitendiameter | 152 mm |
| Klemmen | 23 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 14 mm |
| Hoogte | 82,5 mm |
| Afdichting | -2f /lf (tenuta a contatto + flinger/centrifugal flinger) |
| Serie | sy 30 lf |
| Gewicht | 1,12 kg |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 11200 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 19500 N |
| Breedte | 40 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 76,59 excl. BTW
/ stuk
€ 92,67 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen