Referenties
SKF:SY 1.7/16 FM
Rubix:03478122
Fabrikant:109567
EAN:7316576614804


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 36,51 mm |
|---|---|
| Ashoogte | 47,6 mm |
| Buitendiameter | 160 mm |
Productdetails : SKF SY 1.7/16 FM KOGELLAGERBLOK STAAND
Sterke punten
- Kan zware belastingen in verschillende richtingen opnemen
- Hoge mate van stijfheid
- Smal ontwerp
- Hoge mate van stijfheid
- Smal ontwerp
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1458 g |
| Binnendiameter | 36,51 mm |
| Ashoogte | 47,6 mm |
| Buitendiameter | 160 mm |
| Breedte | 51,9 mm |
| Land van oorsprong | MX |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 79,87 excl. BTW
/ stuk
€ 96,64 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen