SKF SY 40 TR KOGELLAGERBLOK STAAND

SY Staande Kogellagereenheid

Zie technische informatie
Referenties
SKF:SY 40 TR
Rubix:03078213
Fabrikant:27280
EAN:7316570436594
SKF SY 40 TR KOGELLAGERBLOK STAAND
Technische samenvatting
Binnendiameter40 mm
Ashoogte49,2 mm
Buitendiameter175 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF SY 40 TR KOGELLAGERBLOK STAAND


Staande kogellagerunits bestaan uit een insteeklager dat gemonteerd is in een gietijzeren lagerhuis dat met bouten aan een steunvlak bevestigd kan worden. Deze variant is geschikt voor toepassingen met zowel constante als wisselende draairichting. Het heeft een binnenring die aan beide zijden verlengd is en wordt op de as vastgezet door een stelschroef op de binnenring aan te draaien. Dit zorgt voor een eenvoudige montage.

Sterke punten

- Kan zware belastingen in verschillende richtingen opnemen
- Hoge mate van stijfheid
- Smal ontwerp

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)54,2x175x80 mm
Logistiek gewicht1846,2 g
Binnendiameter40 mm
Ashoogte49,2 mm
Buitendiameter175 mm
Hoogte40 mm
Breedte54,2 mm
Land van oorsprongIT
Aangepaste tariefcode84832000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
74,08 excl. BTW
/ stuk
89,64 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden