Referenties
INA:TSHE30-XL-N
Rubix:03120776
Fabrikant:0945843890000
EAN:4054372499210


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 30 mm |
|---|---|
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 76,2 mm |
| Ashoogte | 42,9 mm |
Productdetails : INA TSHE 30 XL/N/I KOGELLAGERBLOK STAAND
Plummer blokhuis eenheden TSHE, gietijzeren behuizing, radiale inzet kogellager met excentrische vergrendelingskraag, T-afdichtingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 30 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 76,2 mm |
| Ashoogte | 42,9 mm |
| Materiaal | grijs gietijzer (lamellair grafietgietijzer, gg) |
| Totale breedte lager | 48,5 mm |
| Buitendiameter | 62 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 10 mm |
| Hoogte | 82 mm |
| Lengte | 98 mm |
| Serie | tshe..-xl-n |
| Gewicht | 1,01 kg |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 11300 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 20700 N |
| Breedte | 40 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 94,16 excl. BTW
/ stuk
€ 113,93 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden