RHP SNP 35 KOGELLAGERBLOK STAAND

Zelfsmerende kussenblokunit

Zie technische informatie
Referenties
RHP:SNP35
Rubix:03304865
Fabrikant:SNP35 R
EAN:00747023033249
RHP SNP 35 KOGELLAGERBLOK STAAND
Technische samenvatting
Binnendiameter35 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten82,6 mm
Ashoogte47,6 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : RHP SNP 35 KOGELLAGERBLOK STAAND


Standaardserie, stijf lagerhuis uit één stuk van hoogwaardig gietijzer.
SNP35 - RHP gietijzeren kussenblok met korte basis - 35 mm asdiameter

Sterke punten

SNP geleverd met 1000G lager, SNP-EC met 1200ECG en SNP-DEC met 1000DECG.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht2400 g
Binnendiameter35 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten82,6 mm
Ashoogte47,6 mm
Materiaalgietijzer
Totale breedte lager42,88 mm
Buitendiameter103 mm
Diameter bevestigingsgaten10 mm
Hoogte95,6 mm
Lengte110 mm
Seriesnp
Gewicht2,4 kg
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r15300 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr25700 N
Breedte45 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
104,87 excl. BTW
/ stuk
126,89 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen