Referenties
SKF:SY 1.5/16 TF
Rubix:03475907
Fabrikant:74265
EAN:7316577755575



Productdetails : SKF SY 15/16 TF KOGELLAGERBLOK STAAND
Sterke punten
- Kan zware belastingen in verschillende richtingen opnemen
- Hoge mate van stijfheid
- Smal ontwerp
- Hoge mate van stijfheid
- Smal ontwerp
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 37,8x130x23,81 mm |
| Logistiek gewicht | 744 g |
| Binnendiameter | 24 mm |
| Ashoogte | 47,6 mm |
| Buitendiameter | 160 mm |
| Hoogte | 23,812 mm |
| Breedte | 47,9 mm |
| Land van oorsprong | MX |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 57,65 excl. BTW
/ stuk
€ 69,76 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen