Referenties
SMC:VV2Q22-03-00F-Q
Rubix:05271469
EAN:3618036538434

Documenten
Productdetails : SMC BASISPLAAT VV2Q22-03-00F-Q
De VQ20/30 serie is een bestuurde, twee-poorts multimediaklep. De serie is compact en licht van gewicht met een grote stroomcapaciteit. De lange levensuur, hoge snelheidsspoel (tot 20.000.000 cycli tegen 100 cps voor pneumatisch gebruik) van de VQ20/30 in combinatie met de volledige kunststofconstructie, maken het tot een uitstekende keus voor iedereen die hoogwaardige prestaties tegen lagere kosten wil.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 280 g |
| Type | verdeelstuk |
| Aantal poorten | 2 |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 44,46 excl. BTW
/ stuk
€ 53,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen