Referenties
Festo:NECC-L2G8-C1
Rubix:06160354
Fabrikant:575306
EAN:4052568059477

Technische samenvatting
| Materiaal | behuizing: pa66; elektrische contacten: koperlegering, tinbedekt |
|---|
Documenten
Productdetails : FESTO STEKKER NECC-L2G8-C1 575306
stekker NECC-L2G8-C1 Corrosiebestendigheidsclassificatie CRC=1, Materiaalspecificatie=conform RoHS
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | behuizing: pa66; elektrische contacten: koperlegering, tinbedekt |
| Maximumtemperatuur | 115 °C |
| Minimale temperatuur | -40 °C |
| Verbinding | pcb plug connector with 3,5 mm grid dimension, 8-pin; spring-loaded terminal |
| Aangepaste tariefcode | 85366990 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,07 excl. BTW
/ stuk
€ 7,34 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen