FESTO STEKKER NECU-S-M8G3-HX 562024

Stekker

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:NECU-S-M8G3-HX
Rubix:05119138
Fabrikant:562024
EAN:4052568056643
FESTO STEKKER NECU-S-M8G3-HX 562024

Technische samenvatting

Materiaalpa, gegoten zink, vernikkeld (behuizing); messing, vernikkeld (schroefvergrendeling); verguld (pencontact); pur, fpm (afdichtingen)
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO STEKKER NECU-S-M8G3-HX 562024


stekker NECU-S-M8G3-HX Toegestane kabeldiameter = 2,5 - 5,1 mm, Toegestane individuele draaddiameter =>= 0,1 mm, Gebaseerd op de norm = (* EN 61076-2-104, * EN 61984), Aansluitfrequentie = 3, Werkspanningsbereik AC = 0 - 32 V

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalpa, gegoten zink, vernikkeld (behuizing); messing, vernikkeld (schroefvergrendeling); verguld (pencontact); pur, fpm (afdichtingen)
Aangepaste tariefcode85366990
12,44 excl. BTW
/ stuk
15,05 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen