Referenties
Sandvik Coromant:DNMM150612-PR4215
Rubix:20104157
Fabrikant:5734557
EAN:12230805



Productdetails : COROMANT WISSELPLAAT DNMM 15 06 12-PR 4215
Draaiblad Tmax P DNMM 15 06 12-PR 4215
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type plaatje | wisselplaat |
| Schakering | 4215 |
| Lengte zijkant | 14,3038 mm |
| Dikte | 6,35 mm |
| Radius | 1,2 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
