Referenties
Sandvik Coromant:TNMG160404-QF5015
Rubix:20106105




Technische samenvatting
| Type plaatje | tnmg 16 04 04-qf wisselplaatje |
|---|---|
| Schakering | 5015 |
Productdetails : COROMANT WISSELPLAAT TNMG 16 04 04-QF 5015
Draaiblad Tmax P TNMG 16 04 04-QF 5015
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type plaatje | tnmg 16 04 04-qf wisselplaatje |
| Schakering | 5015 |
| Lengte zijkant | 15,5 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,4 mm |
| Insertmaat | 9,52 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes