MECALINE KETTINGWIEL 08B-3 Z=13
Tandkrans pilootboring Triplex
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:P08B3013
Rubix:01851325
Fabrikant:865967
EAN:3660338201530


Technische samenvatting
| Steek van de ketting | 12,7 mm |
|---|---|
| Profiel | triplex (3) |
| Aantal tanden | 13 |
Documenten
Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 08B-3 Z=13
Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 08B3 - 13 teeth - C45 Steel
Sterke punten
Staal
Toepassingen
Voor gebruik met BS-kettingproducten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Steek van de ketting | 12,7 mm |
| Profiel | triplex (3) |
| Aantal tanden | 13 |
| ISO-code | 08b-3 |
| Materiaal | c45 staal |
| Diameter van piloot | 14 mm |
| Richtdiameter | 53,06 mm |
| Buitendiameter | 57,4 mm |
| Totale breedte | 50 mm |
| Kopcirkeldiameter | 57,4 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,21 excl. BTW
/ stuk
€ 15,98 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden