MECALINE KETTINGWIEL 16B-3 Z=11
Tandkrans pilootboring Triplex
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:P16B3011
Rubix:A0052958
EAN:3660338300332


Technische samenvatting
| Steek van de ketting | 25,4 mm |
|---|---|
| Profiel | triplex (3) |
| Aantal tanden | 11 |
Documenten
Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 16B-3 Z=11
Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 16B3 - 11 teeth - C45 Steel
Sterke punten
Staal
Toepassingen
Voor gebruik met BS-kettingproducten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 15 |
|---|---|
| Steek van de ketting | 25,4 mm |
| Profiel | triplex (3) |
| Aantal tanden | 11 |
| ISO-code | 16b-3 |
| Materiaal | c45 staal |
| Diameter van piloot | 25 mm |
| Richtdiameter | 90,14 mm |
| Buitendiameter | 99,5 mm |
| Totale breedte | 100 mm |
| Kopcirkeldiameter | 99,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 974,25 excl. BTW
/ 15 stuks
€ 1.178,84 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7-10 dagen