Referenties
Festo:ELGR-TB-45-400-0H
Rubix:05112489
Fabrikant:8083779
EAN:4052568449308

Technische samenvatting
| Type | festo tandriemas elgr-tb-45-400-0h 8083779 |
|---|---|
| Diameter zuiger | 24,83 mm |
| Slag van de Cilinder | 400 mm |
Productdetails : FESTO TANDRIEMAS ELGR-TB-45-400-0H 8083779
ELGR-TB-45-400-0H TANDRIEMAS
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | festo tandriemas elgr-tb-45-400-0h 8083779 |
| Diameter zuiger | 24,83 mm |
| Slag van de Cilinder | 400 mm |
| Maximumtemperatuur | 50 °C |
| Bouwmaat | 45 |
| Serie | elgr |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 533,07 excl. BTW
/ stuk
€ 645,01 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen