PROTOTYP MACHINETAP PM DIN376 BL 20466-M30
HSS-E-PM machine-schroefdraadtappen
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Walter Prototyp:20466-M30
Rubix:20492507
Fabrikant:5076634
EAN:4042446119652

Documenten
Productdetails : PROTOTYP MACHINETAP PM DIN376 BL 20466-M30
Aanbevolen met olie
HSS-E-PM machine-schroefdraadtappen 20466-M30
Sterke punten
•Recommended with oil
For long-chipping materials
For long-chipping materials
Toepassingen
Blind Hole Thread
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | metrische doorvoergaten |
| Met koelspray | nee |
| Richting schroefdraad | rechter |
| Diameter handvat | 22 mm |
| Aansluiting | 18 mm |
| Schroefhoek | 15 ° |
| Totale lengte | 180 mm |
| Materiaal mantel | hss-e / pm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 288,75 excl. BTW
/ stuk
€ 349,39 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen