COROMANT COROTAP 300 DRAADTAP T300-PM101DB-M14X150P1PM

Tap

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:T300-PM101DB-M14X150P1PM
Rubix:A0448940
Fabrikant:8056248
EAN:7323225956024
COROMANT COROTAP 300 DRAADTAP T300-PM101DB-M14X150P1PM

Technische samenvatting

Schroefdraadm14x1
Diameter schroefdraad14 mm
Typemetrische blinde boringen
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROTAP 300 DRAADTAP T300-PM101DB-M14X150P1PM


CoroTap® 300, tap met spiraalvormige snijgroeven

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraadm14x1
Diameter schroefdraad14 mm
Typemetrische blinde boringen
Met koelspraynee
Schroefhoek60 °
Totale lengte150 mm
Schroefdraadm14x1
Aantal windingen per inch25,4
141,96 excl. BTW
/ stuk
171,77 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen