COROMANT COROTAP 300 DRAADTAP T300-MM101JA-M20 B115

Tap

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:T300-MM101JA-M20 B115
Rubix:A0448028
Fabrikant:8248792
EAN:7323226762433
COROMANT COROTAP 300 DRAADTAP T300-MM101JA-M20 B115

Technische samenvatting

Schroefdraadm20 x 2,5
Diameter schroefdraad20 mm
Typemetrische blinde boringen
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROTAP 300 DRAADTAP T300-MM101JA-M20 B115


CoroTap® 300, tap met spiraalvormige snijgroeven

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraadm20 x 2,5
Diameter schroefdraad20 mm
Typemetrische blinde boringen
Met koelspraynee
Boordiameter17,5 mm
Diameter handvat12 mm
Aansluiting15 mm
Diepte schroefdraad25 mm
Schroefhoek40 °
Bekledingpvd ticn
Totale lengte105 mm
Materiaal mantelhss-e
Schroefdraadm20 x 2,5
Aantal windingen per inch10,16
Tolerantie6hx
Type schachtjis-metrische tapschacht 15,00 x 12,00
173,94 excl. BTW
/ stuk
210,47 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen