Referenties
Sandvik Coromant:T300-XM101IA-M20 C145
Rubix:A0447896
Fabrikant:8248256
EAN:7323226757071


Technische samenvatting
| Schroefdraad | m20 x 2,5 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 20 mm |
| Type | metrische blinde boringen |
Productdetails : COROMANT COROTAP 300 DRAADTAP T300-XM101IA-M20 C145
CoroTap® 300, tap met spiraalvormige snijgroeven
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Schroefdraad | m20 x 2,5 |
| Diameter schroefdraad | 20 mm |
| Type | metrische blinde boringen |
| Met koelspray | nee |
| Boordiameter | 17,5 mm |
| Diameter handvat | 14 mm |
| Aansluiting | 14 mm |
| Diepte schroefdraad | 22,5 mm |
| Bekleding | fen |
| Totale lengte | 112 mm |
| Materiaal mantel | hss / pm |
| Schroefdraad | m20 x 2,5 |
| Aantal windingen per inch | 10,16 |
| Tolerantie | 6h |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 93,10 excl. BTW
/ stuk
€ 112,65 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen