Referenties
Sandvik Coromant:T300-XM100AA-M6 C145
Rubix:A0448785
Fabrikant:6967011
EAN:7323220748419


Technische samenvatting
| Schroefdraad | m6x1 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
| Type | metrische blinde boringen |
Productdetails : COROMANT COROTAP 300 DRAADTAP T300-XM100AA-M6 C145
CoroTap® 300, tap met spiraalvormige snijgroeven
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Schroefdraad | m6x1 |
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
| Type | metrische blinde boringen |
| Met koelspray | nee |
| Boordiameter | 5 mm |
| Diameter handvat | 4,59 mm |
| Aansluiting | 6,477 mm |
| Diepte schroefdraad | 11,4 mm |
| Schroefhoek | 45 ° |
| Bekleding | pvd fen |
| Totale lengte | 80 mm |
| Materiaal mantel | hss / pm |
| Schroefdraad | m6x1 |
| Aantal windingen per inch | 25,4 |
| Tolerantie | 6h |
| Type schacht | tap shank ansi -inch: 0,255 x 0,191 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 23,91 excl. BTW
/ stuk
€ 28,93 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen