Referenties
Walter Prototyp:234079-EGUNF10
Rubix:20491372
Fabrikant:5078574
EAN:4042446030483

Technische samenvatting
| Schroefdraad | egunf #10-32 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 5,857 mm |
| Type | amerikaanse blinde gaten |
Documenten
Productdetails : PROTOTYP MACHINETAP PM DIN2184-1 BL 234079-EGUNF10
ALTIUS
Prototyp machinetap pm din2184-1 bl 234079-egunf10
Sterke punten
•For long-chipping materials
Toepassingen
Blind Hole Thread
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Schroefdraad | egunf #10-32 |
| Diameter schroefdraad | 5,857 mm |
| Type | amerikaanse blinde gaten |
| Met koelspray | nee |
| Richting schroefdraad | rechter |
| Boordiameter | 5,1 mm |
| Diameter handvat | 6 mm |
| Aansluiting | 4,9 mm |
| Diepte schroefdraad | 23 mm |
| Schroefhoek | 25 ° |
| Totale lengte | 80 mm |
| Materiaal mantel | hss-e / pm |
| Schroefdraad | egunf #10 - 32 |
| Aantal windingen per inch | 32 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 72,38 excl. BTW
/ stuk
€ 87,58 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen