Referenties
Sandvik Coromant:T300-PM114AF-3/8 P1PM
Rubix:A0448870
Fabrikant:8055764
EAN:7323225953368


Technische samenvatting
| Schroefdraad | unf 3/8-24 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 9,525 mm |
| Type | amerikaanse blinde gaten |
Productdetails : COROMANT COROTAP 300 DRAADTAP T300-PM114AF-3/8 P1PM
CoroTap® 300, tap met spiraalvormige snijgroeven
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Schroefdraad | unf 3/8-24 |
| Diameter schroefdraad | 9,525 mm |
| Type | amerikaanse blinde gaten |
| Met koelspray | nee |
| Boordiameter | 8,5 mm |
| Diameter handvat | 9,677 mm |
| Aansluiting | 7,26 mm |
| Diepte schroefdraad | 16 mm |
| Schroefhoek | 48 ° |
| Bekleding | tialn (pvd) |
| Totale lengte | 100 mm |
| Materiaal mantel | hss-e / pm |
| Schroefdraad | unf 3/8-24 |
| Aantal windingen per inch | 24 |
| Tolerantie | 2bx |
| Type schacht | ansi vierkante schacht 0,381 x 0,286 in |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 111,54 excl. BTW
/ stuk
€ 134,96 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen