PROTOTYP MACHINETAP HSS-E 6H DIN374 BL/DL 21361-M14X1.5
HSS-E machine-schroefdraadtappen
Zie technische informatieReferenties
Walter Prototyp:21361-M14X1.5
Rubix:20491808
Fabrikant:5077451
EAN:4042446019471

Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 14 mm |
|---|---|
| Type | metrische doorvoergaten |
| Met koelspray | nee |
Productdetails : PROTOTYP MACHINETAP HSS-E 6H DIN374 BL/DL 21361-M14X1.5
Voor lang- en kortverspanend materiaal
HSS-E machine-schroefdraadtappen 21361-M14X1.5
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 14 mm |
| Type | metrische doorvoergaten |
| Met koelspray | nee |
| Totale lengte | 9 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 60,90 excl. BTW
/ stuk
€ 73,69 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen