Referenties
Sandvik Coromant:T200-XM100AE-2-56 C110
Rubix:A0449136
Fabrikant:6967225
EAN:7323220750399


Technische samenvatting
| Schroefdraad | unc #2-56 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 2,18 mm |
| Type | amerikaanse doorlopende gaten |
Productdetails : COROMANT COROTAP 200 DRAADTAP T200-XM100AE-2-56 C110
CoroTap® 200, spiraalvormige tap
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Schroefdraad | unc #2-56 |
| Diameter schroefdraad | 2,18 mm |
| Type | amerikaanse doorlopende gaten |
| Met koelspray | nee |
| Richting schroefdraad | rechter |
| Boordiameter | 1,85 mm |
| Diameter handvat | 3,58 mm |
| Diepte schroefdraad | 7,01 mm |
| Bekleding | alcrn |
| Totale lengte | 45 mm |
| Materiaal mantel | hss / pm |
| Schroefdraad | unc #2-56 |
| Aantal windingen per inch | 56 |
| Tolerantie | 3bx |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 32,13 excl. BTW
/ stuk
€ 38,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen