Referenties
Sandvik Coromant:T300-XM103AE-1 C110
Rubix:A0448614
Fabrikant:6966975
EAN:7323220748082


Technische samenvatting
| Schroefdraad | unc 1'-8 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 25,4 mm |
| Type | amerikaanse blinde gaten |
Productdetails : COROMANT COROTAP 300 DRAADTAP T300-XM103AE-1 C110
CoroTap® 300, tap met spiraalvormige snijgroeven
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Schroefdraad | unc 1'-8 |
| Diameter schroefdraad | 25,4 mm |
| Type | amerikaanse blinde gaten |
| Met koelspray | nee |
| Boordiameter | 22,25 mm |
| Diameter handvat | 20,32 mm |
| Aansluiting | 19,95 mm |
| Diepte schroefdraad | 30 mm |
| Schroefhoek | 45 ° |
| Bekleding | alcrn |
| Totale lengte | 160 mm |
| Schroefdraad | unc 1'-8 |
| Aantal windingen per inch | 8 |
| Tolerantie | 3bx |
| Type schacht | spiraalfluit-tap (spiraalvormige snijgroeven) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 189,00 excl. BTW
/ stuk
€ 228,69 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen