Referenties
Sandvik Coromant:T200-PM101AE-1/2 P1PM
Rubix:A0449271
Fabrikant:8057104
EAN:7323225960755


Technische samenvatting
| Schroefdraad | unc 1/2-13 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 12,7 mm |
| Type | amerikaanse doorlopende gaten |
Productdetails : COROMANT COROTAP 200 DRAADTAP T200-PM101AE-1/2 P1PM
CoroTap® 200, spiraalvormige tap
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Schroefdraad | unc 1/2-13 |
| Diameter schroefdraad | 12,7 mm |
| Type | amerikaanse doorlopende gaten |
| Met koelspray | nee |
| Boordiameter | 10,8 mm |
| Diameter handvat | 9,3 mm |
| Aansluiting | 6,99 mm |
| Diepte schroefdraad | 23 mm |
| Schroefhoek | 9 ° |
| Bekleding | tialn |
| Totale lengte | 110 mm |
| Materiaal mantel | hss-e / pm |
| Schroefdraad | unc 1/2-13 |
| Aantal windingen per inch | 13 |
| Tolerantie | 3bx |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 109,98 excl. BTW
/ stuk
€ 133,08 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen