COROMANT COROTAP 200 DRAADTAP T200-MM100IA-M3 C110

Tap

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:T200-MM100IA-M3 C110
Rubix:A0448360
Fabrikant:8248571
EAN:7323226760224
COROMANT COROTAP 200 DRAADTAP T200-MM100IA-M3 C110

Technische samenvatting

Schroefdraadm3x0,5
Diameter schroefdraad3 mm
Typemetrische doorvoergaten
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROTAP 200 DRAADTAP T200-MM100IA-M3 C110


CoroTap® 200, spiraalvormige tap

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraadm3x0,5
Diameter schroefdraad3 mm
Typemetrische doorvoergaten
Met koelspraynee
Boordiameter2,5 mm
Diameter handvat3,1 mm
Diepte schroefdraad9 mm
Bekledingtialn+wc/c
Totale lengte48 mm
Schroefdraadm3x0,5
Aantal windingen per inch50,8
Tolerantie6h
35,88 excl. BTW
/ stuk
43,41 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen