Referenties
Sandvik Coromant:T300-MM100DA-M2 B110
Rubix:A0448123
Fabrikant:8248697
EAN:7323226761481


Technische samenvatting
| Schroefdraad | m2x0,4-6h |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 2 mm |
| Type | metrische blinde boringen |
Productdetails : COROMANT COROTAP 300 DRAADTAP T300-MM100DA-M2 B110
CoroTap® 300, tap met spiraalvormige snijgroeven
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Schroefdraad | m2x0,4-6h |
| Diameter schroefdraad | 2 mm |
| Type | metrische blinde boringen |
| Met koelspray | nee |
| Boordiameter | 1,6 mm |
| Diameter handvat | 2,8 mm |
| Aansluiting | 2,1 mm |
| Diepte schroefdraad | 4 mm |
| Schroefhoek | 8 ° |
| Bekleding | tialn+wc/c |
| Totale lengte | 45 mm |
| Materiaal mantel | hss-e |
| Schroefdraad | m2x0,4-6h |
| Aantal windingen per inch | 63,5 |
| Tolerantie | 6h |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 71,45 excl. BTW
/ stuk
€ 86,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen