Referenties
Sandvik Coromant:T300-XM103AF-7/8 C110
Rubix:A0448592
Fabrikant:6966987
EAN:7323220748204


Technische samenvatting
| Schroefdraad | unf 7/8-14 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 22,23 mm |
| Type | amerikaanse blinde gaten |
Productdetails : COROMANT COROTAP 300 DRAADTAP T300-XM103AF-7/8 C110
CoroTap® 300, tap met spiraalvormige snijgroeven
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Schroefdraad | unf 7/8-14 |
| Diameter schroefdraad | 22,23 mm |
| Type | amerikaanse blinde gaten |
| Met koelspray | nee |
| Richting schroefdraad | rechter |
| Boordiameter | 20,4 mm |
| Aansluiting | 17,7 mm |
| Diepte schroefdraad | 24,9 mm |
| Schroefhoek | 45 ° |
| Bekleding | pvd |
| Totale lengte | 125 mm |
| Materiaal mantel | hss / pm |
| Schroefdraad | unf 7/8-14 |
| Aantal windingen per inch | 14 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 182,00 excl. BTW
/ stuk
€ 220,22 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen