PROTOTYP MACHINETAP HSS-E 5H DIN371 BL/DL 20311-M1.2
HSS-E machine-schroefdraadtappen
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Walter Prototyp:20311-M1.2
Rubix:20491758
Fabrikant:5076107
EAN:4042446006488

Technische samenvatting
| Schroefdraad | m1,2 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 1,2 mm |
| Type | metrische blinde en doorvoergaten |
Documenten
Productdetails : PROTOTYP MACHINETAP HSS-E 5H DIN371 BL/DL 20311-M1.2
Voor lang- en kortverspanend materiaal
HSS-E machine-schroefdraadtappen 20311-M1.2
Sterke punten
•For long- and short-chipping materials
Toepassingen
Blind Hole Thread;Through Hole Thread
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Schroefdraad | m1,2 |
| Diameter schroefdraad | 1,2 mm |
| Type | metrische blinde en doorvoergaten |
| Met koelspray | nee |
| Richting schroefdraad | rechter |
| Boordiameter | 0,95 mm |
| Diameter handvat | 2,5 mm |
| Aansluiting | 2,1 mm |
| Diepte schroefdraad | 5 mm |
| Schroefhoek | 0 ° |
| Bekleding | ongecoat (unbeschich) |
| Totale lengte | 40 mm |
| Materiaal mantel | hss-e |
| Schroefdraad | m1,2 |
| Tolerantie | 6h |
| Type schacht | parallel schacht (parallel shank) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 42,08 excl. BTW
/ stuk
€ 50,92 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen