COROMANT COROTAP 200 DRAADTAP T200-XM100AE-6-32 C110

Tap

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:T200-XM100AE-6-32 C110
Rubix:A0449121
Fabrikant:6967137
EAN:7323220749423
COROMANT COROTAP 200 DRAADTAP T200-XM100AE-6-32 C110

Technische samenvatting

Schroefdraadunc #6-32
Diameter schroefdraad3,505 mm
Typeamerikaanse doorlopende gaten
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROTAP 200 DRAADTAP T200-XM100AE-6-32 C110


CoroTap® 200, spiraalvormige tap

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraadunc #6-32
Diameter schroefdraad3,505 mm
Typeamerikaanse doorlopende gaten
Met koelspraynee
Richting schroefdraadrechter
Boordiameter2,85 mm
Diameter handvat3,5814 mm
Aansluiting3,5814 mm
Diepte schroefdraad11,6 mm
Bekledingalcrn
Totale lengte56 mm
Materiaal mantelhss / pm
Schroefdraadunc #6-32
Aantal windingen per inch32
Tolerantie3bx
24,71 excl. BTW
/ stuk
29,90 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen