COROMANT COROTAP 200 DRAADTAP T200-PD100AE-1/4 D110

Tap

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:T200-PD100AE-1/4 D110
Rubix:A0448277
Fabrikant:8248145
EAN:7323226755961
COROMANT COROTAP 200 DRAADTAP T200-PD100AE-1/4 D110

Technische samenvatting

Schroefdraadunc 1/4-20
Diameter schroefdraad6,35 mm
Typeamerikaanse doorlopende gaten
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROTAP 200 DRAADTAP T200-PD100AE-1/4 D110


CoroTap® 200, spiraalvormige tap

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraadunc 1/4-20
Diameter schroefdraad6,35 mm
Typeamerikaanse doorlopende gaten
Met koelspraynee
Boordiameter5,2 mm
Diameter handvat8,1 mm
Aansluiting8,08 mm
Diepte schroefdraad20,5 mm
Bekledingtialn
Totale lengte90 mm
Schroefdraadunc 1/4-20
Aantal windingen per inch20
Tolerantie2b
Type schachtvierkante schacht
52,34 excl. BTW
/ stuk
63,33 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen