Referenties
Sandvik Coromant:T300-MM101AE-1/2 C110
Rubix:A0448087
Fabrikant:8248735
EAN:7323226761863


Technische samenvatting
| Schroefdraad | unc 1/2-13 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 12,7 mm |
| Type | amerikaanse blinde gaten |
Productdetails : COROMANT COROTAP 300 DRAADTAP T300-MM101AE-1/2 C110
CoroTap® 300, tap met spiraalvormige snijgroeven
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Schroefdraad | unc 1/2-13 |
| Diameter schroefdraad | 12,7 mm |
| Type | amerikaanse blinde gaten |
| Met koelspray | nee |
| Boordiameter | 10,8 mm |
| Diameter handvat | 9,3 mm |
| Diepte schroefdraad | 18 mm |
| Bekleding | tialn+wc/c |
| Totale lengte | 110 mm |
| Schroefdraad | unc 1/2-13 |
| Aantal windingen per inch | 13 |
| Tolerantie | 2b |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 127,92 excl. BTW
/ stuk
€ 154,78 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen