PROTOTYP MACHINETAP HSS-E DIN371 6H BL 6H TICN 7051776-M8

HSS-E machine-schroefdraadtappen

Zie technische informatie
Referenties
Walter Prototyp:7051776-M8
Rubix:A0310578
Fabrikant:5200717
EAN:4042446157289
PROTOTYP MACHINETAP HSS-E DIN371 6H BL 6H TICN 7051776-M8
Technische samenvatting
Diameter schroefdraad8 mm
Typemetrische blinde boringen
Met koelspraynee
Zie alle specificaties

Productdetails : PROTOTYP MACHINETAP HSS-E DIN371 6H BL 6H TICN 7051776-M8


Voor langspanende materialen
HSS-E machine-schroefdraadtappen 7051776-M8

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter schroefdraad8 mm
Typemetrische blinde boringen
Met koelspraynee
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
48,98 excl. BTW
/ stuk
59,27 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen