COROMANT COROTAP 300 DRAADTAP T300-XM171DA-M16 B110

Tap

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:T300-XM171DA-M16 B110
Rubix:A0447860
Fabrikant:8248483
EAN:7323226759341
COROMANT COROTAP 300 DRAADTAP T300-XM171DA-M16 B110

Technische samenvatting

Schroefdraadm16x2
Diameter schroefdraad16 mm
Typemetrische blinde boringen
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROTAP 300 DRAADTAP T300-XM171DA-M16 B110


CoroTap® 300, tap met spiraalvormige snijgroeven

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraadm16x2
Diameter schroefdraad16 mm
Typemetrische blinde boringen
Met koelspraynee
Richting schroefdraadrechter
Boordiameter14 mm
Diameter handvat11,6 mm
Aansluiting12 mm
Diepte schroefdraad20 mm
Schroefhoek45 °
Bekledingpvd tialn
Totale lengte200 mm
Materiaal mantelhss-e
Schroefdraadm16x2
Tolerantie6h
Type schachtdin 376
182,70 excl. BTW
/ stuk
221,07 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen