Referenties
Dormer:G13610.4
Rubix:20038209
EAN:7320760108512



Productdetails : DORMER HSS VERZINKBOOR G136 10,4 MM
HSS Verzinkboor 90° met 3-snijkanten cilindrische schacht DIN 335 C ongecoat voor staal <1200 N/mm². Titaan- en nikkellegeringen <1200 N/mm². Koper- en messinglegeringen.
FRAISE 10,4X2,5 3D QC G136 EBAVURER/CHANFREINER 90DEG HSS
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Hellingshoek | 90 ° |
| Diameter | 10,4 mm |
| Aantal tanden | 3 |
| Schacht | 6mm |
| DIN-norm | din 335 c |
| Totale lengte | 50 mm |
| Materiaal mantel | hss |
| Bekleding | blank |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 25,58 excl. BTW
/ stuk
€ 30,95 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden