Referenties
Tegera:884A-8
Rubix:A0685343
EAN:7340118322261


Technische samenvatting
| Maat | 8 |
|---|---|
| Coating van de handschoenen | nitril |
| Thermische prestatieniveau (EN 407) | x1xxxx |
Productdetails : TEGERA HANDSCHOEN 884A MT 8
Flexibele, zachte en synthetische handschoen met 15 gg-breitechniek en een handpalm met nitrielschuimcoating en gripnoppen voor een goede grip. Touchscreen-functie. Perfect voor precisiewerk, fijne assemblagewerk, inspectiewerk en ander licht werk in droge en vochtige omgevingen. Bestand tegen contactwarmte tot 100°C/212°F. Huidvriendelijk met Dermatest- en Oeko-Tex certificaat.
Sterke punten
Bestand tegen contactwarmte tot 100°C, Voor touchscreen
Toepassingen
Landbouwwerk, Werk op luchthavens, Montage, Bouw en constructie, Timmerwerk, Constructiewerk, Elektrische installatie, Engineering, Fijnmontage, Tuinwerk, HVAC-installatie, Inspectiewerk, Installatiewerk, Besturen van machines, Bedienen van machines, Schilderwerk, Reparatiewerk, Bodemvoorbereiding, Transportwerk, Magazijnwerk
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Maat | 8 |
| Coating van de handschoenen | nitril |
| Thermische prestatieniveau (EN 407) | x1xxxx |
| Contacthittebestendigheid (EN 407) | 100 °C |
| Hoofdmateriaal | nylon |
| Snijweerstand | x |
| Kleur | zwart |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,37 excl. BTW
/ paar
€ 5,29 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden