TEGERA HANDSCHOEN NIT ONGEP LANG ZWART 849 MT 11 (DS A 50ST)

TEGERA HANDSCHOEN NIT ONGEP LANG ZWART 849 (DS A 50ST)

Zie technische informatie

Referenties

Tegera:849-11
Rubix:A0170194
EAN:7392626057104
TEGERA HANDSCHOEN NIT ONGEP LANG ZWART 849 MT 11 (DS A 50ST)
brand logo
brand logo
brand logo

Technische samenvatting

Maat11
Lengte240 mm
Kleurzwart
Zie alle specificaties

Productdetails : TEGERA HANDSCHOEN NIT ONGEP LANG ZWART 849 MT 11 (DS A 50ST)


TEGERA® 849 , Wegwerphandschoen, 0,19 mm nitril, poedervrij, Cat. III, goedgekeurd voor het hanteren van levensmiddelen, extra lang, latexvrij, voor precisiewerk
Dressy and durable nitrile disposable glove with long cuff for versatile work.

Sterke punten

Hoog beschermingsniveau, goede vingergevoeligheid, flexibel, zeer bestendig, goede grip, goede pasvorm.

Toepassingen

Licht onderhoud. Montage, schilderen, HVAC installatiewerk, reparatiewerk, beveiliging, politie, petrochemie, werken met chemicaliën, chemisch technologisch werk, laboratoriumwerk, spuiten, schoonmaken, voedselverwerking, omgaan met voedsel, werken in de keuken, horeca, gezondheidszorg, diensten.
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht825,7 g
Maat11
Lengte240 mm
Kleurzwart
Hoofdmateriaalnitril
Contact met voedingsmiddelenja
Verpakking10 paar/karton
Dikte0,19 mm
Materiaalnitril
Gepoederdnee
Categorie3
Land van oorsprongTH
33,35 excl. BTW
/ doos
40,35 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Maat