SMC THERMO CHILLER HRR030-WF-20-DMTU

Temperatuurregelaar voor circulerende vloeistof, rackmontage, 230VAC - HRR

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:HRR030-WF-20-DMTU
Rubix:A0731132
Fabrikant:HRR030-WF-20-DMTU
SMC THERMO CHILLER HRR030-WF-20-DMTU
Technische samenvatting
Minimale temperatuur5 °C
Maximumtemperatuur35 °C
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC THERMO CHILLER HRR030-WF-20-DMTU


Kan worden gemonteerd in een 19-inch rack

Sterke punten

Koelcapaciteit: 0.95 tot 5 kW (50 Hz) Temperatuurstabiliteit: ±0.1°C Instelbereik temperatuur: 5 tot 35 °C; 15 tot 35 °C (HRR010) Ruimtebesparend Met verwarmingsfunctie en zelfdiagnose.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Minimale temperatuur5 °C
Maximumtemperatuur35 °C
Hoogte440 mm
Spanning200/230 V
Inhoud4 l
Maximaal waterdebiet7 l/min
Modelhrr
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
13.263,92 excl. BTW
/ stuk
16.049,34 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 35 dagen