AKN AH 24132 DRUKBUS

TERUGTREKHOEZEN

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

AKN from MECALINE:AH24132-AKN
Rubix:03431112
Fabrikant:890507
EAN:4055953011869
AKN AH 24132 DRUKBUS

Technische samenvatting

Binnendiameter150 mm
Buitendraadm 170x3
Breedte124 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : AKN AH 24132 DRUKBUS


Uittrekhulzen zijn geschikt voor het monteren van lagers met een conische boring op getrapte assen met een cilindrische zitting. Aangezien het lager meestal tegen een askop wordt ondersteund, wordt de huls in de boring gedrukt totdat de vereiste lagerspeling is bereikt. Door een verwijderingsmoer vast te schroeven, kan de huls tijdens demontage onder het lager vandaan worden getrokken.
Uittrekbussen AH(X) hoofdafmetingen volgens DIN 5416

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter150 mm
Buitendraadm 170x3
Breedte124 mm
Buitendiameter160 mm
Serieah241
Materiaalstaal
Gewicht3 kg
€ 572,42 excl. BTW
/ stuk
€ 692,63 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen