SPARTEX RVS A4-50 SPAANPLAATSCHR. VERZK TORX VOLDR 9047 4X25
TF houtschroeven, verzonken geribbeld, versterkte kop
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VBTFRTX4X25EFA4-50
Rubix:A0467805
Fabrikant:9047440 25
EAN:4043377202109


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 4 mm |
|---|---|
| Lengte | 25 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
Productdetails : SPARTEX RVS A4-50 SPAANPLAATSCHR. VERZK TORX VOLDR 9047 4X25
SPARTEX RVS A4-50 SPAANPLAATSCHR. VERZK TORX VOLDR 9047 4X25
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 4 mm |
| Lengte | 25 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Kwaliteitsklasse | A4-50 |
| Norm | NIET STANDAARD |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Grootte afdruk | t20 |
| Type bedrading | hout |
| Vorm van de kop | verzonken |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,40 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 8,95 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
25 mm