Referenties
Timken:3975
Rubix:03383636
Fabrikant:100055241
EAN:0053893136493


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 50,8 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 68 mm |
| Breedte | 30,048 mm |
Productdetails : TIMKEN 3975 CONE
Timken® conische rollagers nemen zowel radiale als axiale belastingen op, zelfs onder de meest ongunstige omstandigheden. Als ons vlaggenschipproduct zijn ze verkrijgbaar in duizenden combinaties en verschillende configuraties, vaak met aangepaste geometrieën, specifiek ontworpen oppervlakken of gespecialiseerde afdichtingsoplossingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 116,0272x116,0272x39,7256 mm |
| Gewicht verpakking | 976,1 g |
| Binnendiameter | 50,8 mm |
| Buitendiameter | 68 mm |
| Breedte | 30,048 mm |
| Gewicht | 1,8 kg |
| Serie | 3900 |
| Materiaal | staal |
| Koker | staal |
| Lagertype | conisch rollager - enkele conus |
| Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca | 24800 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 112,09 excl. BTW
/ stuk
€ 135,63 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen