Referenties
Timken:LM67047
Rubix:03384439
EAN:0053893362014


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 31,75 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 59,13 mm |
| Breedte | 16,76 mm |
Productdetails : TIMKEN LM 67047 CONE
Timken LM67047 kegelrollenlager-cone uit serie LM67000 met boring 31,75 mm en kegelbreedte 16,76 mm. Stamped steel kooi, dynamische axiale rating Ca90 8550 N.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 31,75 mm |
| Buitendiameter | 59,13 mm |
| Breedte | 16,76 mm |
| Gewicht | 0,2 kg |
| Serie | lm67000 |
| Materiaal | gestempeld staal (kooi) |
| Koker | staal |
| Dikte | 15,88 mm |
| Lagertype | ts (tapered single) |
| Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca | 8550 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 238,53 excl. BTW
/ stuk
€ 288,62 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen