Referenties
Timken:1780
Rubix:03383388
Fabrikant:100058426
EAN:0053893105499


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 25,4 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 56,9 mm |
| Breedte | 19,35 mm |
Productdetails : TIMKEN 1780 CONE
Timken®-kegellagers kunnen zowel radiale als axiale belastingen aan, zelfs in de meest veeleisende omstandigheden. Ze zijn ons vlaggenschipproduct en zijn verkrijgbaar in duizenden combinaties en verschillende configuraties, vaak met aangepaste geometrieën, speciaal ontworpen oppervlakken of gespecialiseerde afdichtingsoplossingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 59,182x59,182x25,146 mm |
| Gewicht verpakking | 132,9 g |
| Binnendiameter | 25,4 mm |
| Buitendiameter | 56,9 mm |
| Breedte | 19,35 mm |
| Serie | 1700 |
| Koker | staal |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 82,49 excl. BTW
/ stuk
€ 99,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen